SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B1K COLONNA LUMINOSA LED 24VAC/DC 40MM RO - XVC4B1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480032424
Artikelnummer
SNRXVC4B1K
Herstellernummer
XVC4B1K
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
40 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


