Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M5K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE/BLU - XVC1M5K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M5K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480072338

Artikelnummer

SNRXVC1M5K

Herstellernummer

XVC1M5K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

COLONNA LUMINOSA Ø100 MM, MONT. BAS., ROSSO/ARANCIO/VERDE/BLU/, 100-240 VAC. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 5 unità illuminate - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione, blu LED fisso o lampeggiante segnalazione, chiaro LED fisso o lampeggiante segnalazione, arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione - tipo circuito di alimentazione: CA. Benefici: 100mm. Questo prodotto completo già montato e pre-cablato risponde ai bisogni di segnalazione a distanza.... Applicazioni: XVC1 ( 100mm) bene si adatta per applicazioni industriali, auto motive e macchine utensili.. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su \"vecchi\" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..