Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE - XVC1M3K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M3K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480072314

Artikelnummer

SNRXVC1M3K

Herstellernummer

XVC1M3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO AR VE
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie