Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6M5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO FLASH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6M5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 120...120 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110844924

Artikelnummer

SNRXVBL6M5

Herstellernummer

XVBL6M5

Hersteller

SNR

Nennspannung:

120...120 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

sonstige

Leistung:

5 J

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Entspricht EN 54-23:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Kontakt:

ja

Leuchtmittel:

Xenon

Abgedecktes Raumvolumen:

1.5

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 230 V AC e ha un tubo con scarica flash arancione con luce stroboscopica. L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.