SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110844719
Artikelnummer
SNRXVBL6B8
Herstellernummer
XVBL6B8
Hersteller
SNR
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leistung:
5 J
Geeignet für Wandmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Entspricht EN 54-23:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Kontakt:
nein
Leuchtmittel:
Xenon
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³