Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B6 Signalstation blau XVB, Blitzlicht 5 J,

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B6 Signalstation blau XVB, Blitzlicht 5 J,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844696

Artikelnummer

SNRXVBL6B6

Herstellernummer

XVBL6B6

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein blaue Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.