Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4M8 COLONNA LUMINOSA GIALLA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4M8 COLONNA LUMINOSA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844290

Artikelnummer

SNRXVBL4M8

Herstellernummer

XVBL4M8

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric è gialla e dotata di una lampadina fino a 48-230 V AC, ordinabile separatamente, con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende un corpo alimentazione e un elemento luminoso. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.