Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4B5 Komp.signalst. m. Blinkl., orange XVB, F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL4B5 Komp.signalst. m. Blinkl., orange XVB, F

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SignalsĂ€ulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844207

Artikelnummer

SNRXVBL4B5

Herstellernummer

XVBL4B5

Hersteller

SNR

Anzahl der SignalsÀulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Diese Signalstation Harmony XVB wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör fĂŒr die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbestĂ€ndig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal fĂŒr den Einsatz in rauen Umgebungen.