SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL36 Colonna luminosa fisso blu XVB - BASE BA 15D - 250V MAX - IP 65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110844153
Artikelnummer
SNRXVBL36
Herstellernummer
XVBL36
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC