SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1M4 Signalstation mit Blinklicht, rot XVB, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110844610
Artikelnummer
SNRXVBL1M4
Herstellernummer
XVBL1M4
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC