Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B8 COLONNA LUMINOSA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110124408

Artikelnummer

SNRXVBL1B8

Herstellernummer

XVBL1B8

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 24 V AC/DC e ha un LED giallo con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questa colonna luminosa singola completa è progettata come accessorio alle colonne luminose. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.