SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B5 COLONNA LUMINOSA ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Akustisch - nein
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110844320
Artikelnummer
SNRXVBL0B5
Herstellernummer
XVBL0B5
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC