Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B4 COLONNA LUMINOSA ROSSA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0B4 COLONNA LUMINOSA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110844313

Artikelnummer

SNRXVBL0B4

Herstellernummer

XVBL0B4

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

70 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 24 Vac/dc e ha un LED rosso con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende unità di base, unità luminosa e lampadina. Questo segnalatore luminoso ecompleto è progettato come accessorio delle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.