Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9B ELEMENTO SONORO 12-48V - XVBC9B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC9B ELEMENTO SONORO 12-48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...48 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110845969

Artikelnummer

SNRXVBC9B

Herstellernummer

XVBC9B

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...48 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...48 V

Betriebsspannung DC:

12...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Lautstärke:

90 dB

L'unità cicalino udibile Harmony XVB di Schneider Electric è fornita con 12-48 Vac/dc. Ha un tono continuo e lampeggiante con un livello sonoro di 90 dB. Questo indica che il cicalino è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o lampeggiante e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CCC, CSA C22-2 n.14, EN/IEC 60947-5-1, GOST, UL 508 ed è resistente all'urto; è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, resistente alla corrosione e alle vibrazioni grazie al suo IP65 ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.