SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G8 ELEMENTO LUMINOSO GIALLO FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110845839
Artikelnummer
SNRXVBC8G8
Herstellernummer
XVBC8G8
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Xenon