SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G4 ELEMENTO LUMINOSO ROSSO FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110845792
Artikelnummer
SNRXVBC8G4
Herstellernummer
XVBC8G4
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X