Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M4 Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot,

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M4 Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845853

Artikelnummer

SNRXVBC6M4

Herstellernummer

XVBC6M4

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

4X

Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.