SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845211
Artikelnummer
SNRXVBC4M6
Herstellernummer
XVBC4M6
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...230 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X