Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4M5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845204

Artikelnummer

SNRXVBC4M5

Herstellernummer

XVBC4M5

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric arancione è dotata di una lampadina fino a 48-230 Vca, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori arancione è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.