Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC37 Elemento luminoso - luce fissa - - 250V MAX.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...250 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110845105

Artikelnummer

SNRXVBC37

Herstellernummer

XVBC37

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...250 V

Betriebsspannung bei DC:

24...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...250 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric trasparente è dotata di una lampadina fino a 250 Vac/dc, ordinabile separatamente e con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori trasparente è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.