SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC36 ELEMENTO LUMINOSO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung bei DC - 24...250 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845099
Artikelnummer
SNRXVBC36
Herstellernummer
XVBC36
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung bei DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...250 V
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
ohne
Schutzart (NEMA):
4X