Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2M3 Leuchtelement, Dauerlicht, grun, 230V AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110147803

Artikelnummer

SNRXVBC2M3

Herstellernummer

XVBC2M3

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

4X

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein grüne LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese grün leuchtende Banklinse ist als beleuchtete Einheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.