Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C9S ELEMENTO SONORO/BUZZER 2 TONI - XVB7C9S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487129615

Artikelnummer

SNRXVB7C9S

Herstellernummer

XVB7C9S

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Lautstärke:

102 dB

Questo modulo sonoro fa parte della gamma Harmony XVB7.colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per facilitarne l'assemblaggio da parte del cliente. Questo buzzer/sonoro a 2 toni è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari elementi luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo sonoro XVB7C9S è alimentato da 24V ACDC. Il suo modello sonoro è continuo o intermittente e il suo livello sonoro è regolabile da 88 dB a 102 dB. Dotata di un design semplice e modulare, questa unità agevola l'installazione con una base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questo elemento sonoro, va da 88 dB a 102 dB, suono omnidirezionale a 360°, assicura avvisi chiari per gli stati critici delle macchine, anche adistanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Realizzato in policarbonato grigio scuro, pesa 80 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Gli elementi luminosi e i moduli di base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di tensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie