SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSBAC34AP Sicherheitsbaustein Not-Halt, 3 Relais+1 - XPSBAC34AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
71 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482034020
Artikelnummer
SNRXPSBAC34AP
Herstellernummer
XPSBAC34AP
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein