Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5100D FuBschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhau - XPER5100D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER5100D FuBschalter, doppelt XPE-R, m. Schutzhau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Schutzisolierung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110093353

Artikelnummer

SNRXPER5100D

Herstellernummer

XPER5100D

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

295 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

190 mm

Doppelfußschalter. Die Schutzart ist IP66. Es hat eine Abdeckung, Metallmaterial, orange, 2 Ö + 2 S. Es ist Teil der Baureihe Harmony XPE Fußschalter - Steuer- und Signaleinheiten für Sicherheitsanwendungen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie