Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER211 FuBschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhau - XPER211

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER211 FuBschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Schutzisolierung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110470864

Artikelnummer

SNRXPER211

Herstellernummer

XPER211

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

orange

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

104 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

172 mm

Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie