Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM329 EinzelfuBschalter XPE-M, mit Abdeckung, - XPEM329

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM329 EinzelfuBschalter XPE-M, mit Abdeckung,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Schutzisolierung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110147377

Artikelnummer

SNRXPEM329

Herstellernummer

XPEM329

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

160 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

186 mm

Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie