SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXDAL11331 MANIPOLATORE ANALOG. OMNIDIR. 12-24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 59 mm
Verriegelung in Nullstellung - nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110350012
Artikelnummer
SNRXDAL11331
Herstellernummer
XDAL11331
Hersteller
SNR
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
59 mm
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
ja
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom