Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9782 XBT Uni-Telway/Modbus serielle Schnittst - XBTZ9782

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9782 XBT Uni-Telway/Modbus serielle Schnittst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864000046

Artikelnummer

SNRXBTZ9782

Herstellernummer

XBTZ9782

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

10 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Rundstecker

Polzahl:

0

This Magelis XBTZ is a RS 485 cable for Modbus/Uni-TE serial link. It is equipped with one 8-way female mini-DIN connector at one end and one 25-way male SUB-D connector at the other end. it is 10 meters long. It enables direct connection between MagelisXBT terminals and PLCs.