SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXBTZ9780 XBT Serielle Uni-Telway/Modbus-Verbindun - XBTZ9780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-PC
Länge - 2.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389119003582
Artikelnummer
SNRXBTZ9780
Herstellernummer
XBTZ9780
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-PC
Länge:
2.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Bei diesem Magelis XBTZ handelt es sich um ein RS-485-Kabel für die serielle Modbus/Uni-TE-Verbindung. Es ist mit einer 8-poligen Mini-DIN-Buchse an einem Ende und einem 25-poligen SUB-D-Stiftstecker am anderen Ende ausgestattet. es ist 2,5 Meter lang. Er ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Magelis XBT-Terminals und den SPS.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


