SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S9B2L2 PULSANTE BIOMETRICO USB IMPULSO CAVO - XB5S9B2L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489915513
Artikelnummer
SNRXB5S9B2L2
Herstellernummer
XB5S9B2L2
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
12
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


