SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S8B2M12 PULSANTE BIOMETRICO USB BISTABILE M12 - XB5S8B2M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489915506
Artikelnummer
SNRXB5S8B2M12
Herstellernummer
XB5S8B2M12
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
12
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz




