Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S8B2L2 PULSANTE BIOMETRICO USB BISTABILE CAVO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5S8B2L2 PULSANTE BIOMETRICO USB BISTABILE CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489915490

Artikelnummer

SNRXB5S8B2L2

Herstellernummer

XB5S8B2L2

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

12

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.