Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5PRJ45SP1 PORTA RJ45 ETHERNET COVER IN GOMMA - XB5PRJ45SP1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 10000000 kBit/s

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

  • Anschlussart Sekundärseite - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487673194

Artikelnummer

SNRXB5PRJ45SP1

Herstellernummer

XB5PRJ45SP1

Hersteller

SNR

Übertragungsrate:

10000000 kBit/s

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Bidirektional:

ja

Überstromschutz:

ja

Galvanische Trennung:

ohne

Questa porta RJ45 da pannello Harmony XB5 consente la connessione di dispositivi RJ45 alla macchina. Fornisce un modo semplice per connettersi alla macchina tramite connettori standardizzati, senza aprire lo sportello del quadro elettrico. Questa porta èdotata di un connettore RJ45 conforme alle specifiche di Categoria 6, che supporta la trasmissione Ethernet ad alta velocità. Fornisce un accesso facile e sicuro all'automazione e ai controllori della macchina tramite una porta sulla porta dell'armadio elettrico. Questa porta montata da pannello in plastica è dotata di un jack Ethernet RJ45 e di una copertura protettiva in gomma. La porta è dotata di protezione IP20 nella parte posteriore e di protezione IP64/IP67 nella parte anteriore. È profondo 31,7 mm dietro il pannello e pesa 0,028 kg . Questo prodotto è conforme alle certificazioni CSA e UL. Cavi, utensili di serraggio, porta-targhette e targhette con marcatura o seza per questa porta possono essere acquistati separatamente. Dotata di ghiera difissaggio, la porta è progettata per il montaggio in un pannello standard da Ø22,5 mm con tacca antirotazione. È compatibile con spessori porta da 1 mm a 6 mm. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie