SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5KSM Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz D - XB5KSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (NEMA) - 4X, 13
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Harmony XB5
EAN
3389110102697
Artikelnummer
SNRXB5KSM
Herstellernummer
XB5KSM
Hersteller
SNR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Buzzer 22mm Durchmesser, Komplettgerät. Unbeleuchtet in der Farbe schwarz. 230-240V AC 90dB.


