SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5DSB CONTAORE 12-24V - XB5DSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz und Frontmontage
Ausführung - digital
Zählbereich - 9999 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110102550
Artikelnummer
SNRXB5DSB
Herstellernummer
XB5DSB
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz und Frontmontage
Ausführung:
digital
Zählbereich:
9999 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
5
Eingangsspannung:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
30 mm
Frontplatte Höhe:
30 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
22.5 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
6 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13


