Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK123B5 Leuchtwahlschalter, grun D 22 Knebel 2 S - XB5AK123B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AK123B5 Leuchtwahlschalter, grun D 22 Knebel 2 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - grün

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110903546

Artikelnummer

SNRXB5AK123B5

Herstellernummer

XB5AK123B5

Hersteller

SNR

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

grün

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Versorgungsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen.