SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BC21GEX Pulsante a fungo nero 1 NO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489485665
Artikelnummer
SNRXB4BC21GEX
Herstellernummer
XB4BC21GEX
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
46.2 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1


