Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA941 manuelle uberlast-Rucksetztaste komplett - XB4BA941

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA941 manuelle uberlast-Rucksetztaste komplett

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110102154

Artikelnummer

SNRXB4BA941

Herstellernummer

XB4BA941

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

manuelle Überlast-Rücksetztaste komplett Harmony XB4. Blende Chrom-beschichtes Metall. Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,058 kg. Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach GL, UL gelistet, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), CSA, BV, RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, UL 508, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC60947-5-1.