Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM4508 PULSANTIERA VUOTA ZINCO 8 FORI SU 2 FILE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 8

  • Farbe des Gehäuseoberteils - blau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110312980

Artikelnummer

SNRXAPM4508

Herstellernummer

XAPM4508

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

8

Farbe des Gehäuseoberteils:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x220x74,5, fori su 2 file verticali e 4 orizzontali