SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM1202 PULSANTIERA VUOTA LEGA DI ZINCO 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - blau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110312751
Artikelnummer
SNRXAPM1202
Herstellernummer
XAPM1202
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm