Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 Einbauplatte, XAP-E, Metall, 5 horizonta - XAPE305

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 Einbauplatte, XAP-E, Metall, 5 horizonta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 204 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110628081

Artikelnummer

SNRXAPE305

Herstellernummer

XAPE305

Hersteller

SNR

Breite:

72 mm

Höhe:

204 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Diese Harmony XAP Gehäuseplatte mit Befestigungsschraube hat 5 Ausschnitte für 22mm Steuer- und Signalgeräte. Er hat eine rechteckige Form und ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt. Er verwendet die Unterputzmontage. Diese 5 Ausschnitte gebohrte Frontplatte mit Befestigungsschraube ermöglicht den Schutz Ihrer Steuergeräte. Es verwendet eloxiertes Aluminiumlegierungsmaterial, das eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse ermöglicht. Es ist kompatibel mit Harmony 22mm Steuer- und Meldegeräten. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 / IP657 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie