Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE304 Einbauplatte, XAP-E, Metall, 4 horizonta - XAPE304

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE304 Einbauplatte, XAP-E, Metall, 4 horizonta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 171 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110628067

Artikelnummer

SNRXAPE304

Herstellernummer

XAPE304

Hersteller

SNR

Breite:

72 mm

Höhe:

171 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Diese Harmony XAP Gehäuseplatte mit Befestigungsschraube hat 4 Ausschnitte für 22mm Steuer- und Signalverarbeitungseinheiten. Er hat eine rechteckige Form und ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt. Er verwendet die Unterputzmontage. Diese4 Ausschnitte gebohrte Frontplatte mit Befestigungsschraube ermöglicht den Schutz Ihrer Steuergeräte. Es verwendet eloxiertes Aluminiumlegierungsmaterial, das eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse ermöglicht. Es ist kompatibel mit Harmony 22mm Steuer- und Meldegeräten. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 / IP657 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie