Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK04 Leergehause XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funk - XALK04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK04 Leergehause XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Durchmesser Öffnungen - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110127331

Artikelnummer

SNRXALK04

Herstellernummer

XALK04

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

68 mm

Höhe:

166 mm

Tiefe:

53 mm

Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie