SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD112 Aufbaugehause XAL-D, Funktion Start oder - XALD112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Schlüsselschalter - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110113181
Artikelnummer
SNRXALD112
Herstellernummer
XALD112
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige


