Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A1231 Hangetaster XAC-D, 1 Kipphebel - XACD21A1231

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A1231 Hangetaster XAC-D, 1 Kipphebel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110655940

Artikelnummer

SNRXACD21A1231

Herstellernummer

XACD21A1231

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

82 mm

Höhe:

300.5 mm

Tiefe:

101 mm

This Harmony XACD21A1231 is a pendant station 1 rocker lever. This yellow control station is double insulated. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.