SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD022 PULSANTIERA PENSILE VUOTA - XACD022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Innendurchmesser der Öffnung - 22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Geeignet für Hauptstromkreise - ja
Geeignet für Steuerstromkreise - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110920895
Artikelnummer
SNRXACD022
Herstellernummer
XACD022
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Innendurchmesser der Öffnung:
22.5 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65


