Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA68131 Hangetaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-H - XACA68131

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA68131 Hangetaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110501186

Artikelnummer

SNRXACA68131

Herstellernummer

XACA68131

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

107 mm

Hängetaster mit 6 Drucktastern und Not-Aus-Drucktaster für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.