Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA6813 Hangetaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-H - XACA6813

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA6813 Hangetaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110426908

Artikelnummer

SNRXACA6813

Herstellernummer

XACA6813

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

107 mm

Diese Harmony XAC gelbe Pendestation für den Hubmotor ist einstufig. Er hat 1 -Heben- + 1 -Senken- + 1 -Links- + 1 -Rechts- + 1 -Vorwärts- + 1 -Rückwärts- + 1 Not-Aus-Taster und verwendet Schraubklemmen. Diese Hängestation für Hubmotoren ist für Standard- oder mittlere Regelkreisanwendungen in Ihren Maschinen ausgelegt. Er verfügt über 6 Drucktasten und 1 Not-Aus-Schalter mit den Markierungen -Heben-, -Senken-, -Links-, -Rechts-, -Vorwärts-, -Rückwärts-, mit normalerweise offenem und normalerweise engem Kontakt. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.