Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA47131 Hangetaster XAC-A, 4 Drucktaster 1 Not-H - XACA47131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Industry

EAN

3389110501018

Artikelnummer

SNRXACA47131

Herstellernummer

XACA47131

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

107 mm

Hängetaster mit 4 Drucktastern und Not-Aus-Drucktaster für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.